CUSCINETTO 22218EAE4

Cuscinetti a rulli sferici NSK: Serie 22218

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:22218EAE4
Rubix:999180300058361
Produttore:22218EAE4 N
EAN:00029176411380
CUSCINETTO 22218EAE4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 22218EAE4


I cuscinetti orientabili a rulli NSK sono in grado di resistere anche alle condizioni più difficili, pur consentendo un piccolo grado di disallineamento tra albero e alloggiamento. Questi cuscinetti resistono al grippaggio e all'usura nonostante le continue vibrazioni, il disallineamento e i carichi d'urto. Mantengono la stabilità dimensionale, possono supportare elevati carichi radiali e moderati carichi assiali.
Cuscinetti orientabili a rulli NSK

Punti di forza

Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.

Applicazioni

Designed for use in the most difficult conditions.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3400 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento3800 rpm
Regime limite4000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r395000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr360000 N
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione