CUSCINETTO 23120CE4

Cuscinetti a rulli sferici NSK: Serie 23120

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:23120CE4
Rubix:999180300058381
Produttore:23120CE4 N
EAN:0029176031564
CUSCINETTO 23120CE4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno165 mm
Larghezza52 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 23120CE4


I cuscinetti orientabili a rulli NSK sono in grado di resistere anche alle condizioni più difficili, pur consentendo un piccolo grado di disallineamento tra albero e alloggiamento. Questi cuscinetti resistono al grippaggio e all'usura nonostante le continue vibrazioni, il disallineamento e i carichi d'urto. Mantengono la stabilità dimensionale, possono supportare elevati carichi radiali e moderati carichi assiali.

Punti di forza

Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.

Applicazioni

Designed for use in the most difficult conditions.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4327 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno165 mm
Larghezza52 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2800 rpm
Regime limite2200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r530000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr345000 N
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione