CUSCINETTO 23218CE4

Cuscinetti a rulli sferici NSK: Serie 23218

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:23218CE4
Rubix:999180600077166
Produttore:23218CE4 N
EAN:00029176069222
CUSCINETTO 23218CE4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza52,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 23218CE4


I cuscinetti orientabili a rulli NSK sono in grado di resistere anche alle condizioni più difficili, pur consentendo un piccolo grado di disallineamento tra albero e alloggiamento. Questi cuscinetti resistono al grippaggio e all'usura nonostante le continue vibrazioni, il disallineamento e i carichi d'urto. Mantengono la stabilità dimensionale, possono supportare elevati carichi radiali e moderati carichi assiali.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza52,4 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2800 rpm
Regime limite2400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r490000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr340000 N
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione