CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23130 CC/C4W33

Cuscinetti a rulli sferici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:23130 CC/C4W33
Rubix:160000000365273
Produttore:35962
EAN:7316576602689
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23130 CC/C4W33

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23130 CC/C4W33


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Il loro design robusto garantisce prestazioni affidabili e continue, anche in condizioni operative instabili o difficili.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x250x250 mm
Peso15720 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza80 mm
Gioco dei cuscinettic4
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2000 rpm
Regime limite2600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr883 N
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione