CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23148 CCK/C4W33

Cuscinetti a rulli sferici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:23148 CCK/C4W33
Rubix:160000000365408
Produttore:36028
EAN:7316576656439
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23148 CCK/C4W33

Riepilogo info tecniche

Diametro interno240 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza128 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23148 CCK/C4W33


I cuscinetti a sfere con rullini svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Il loro design robusto garantisce prestazioni affidabili e continue, anche in condizioni operative instabili o difficili.
I cuscinetti a sfere a sfere con sfere a sfere sono progettati per sopportare carichi elevati garantendo al contempo un naturale autoallineamento. A differenza dei cuscinetti standard, si adattano automaticamente ai disallineamenti dell’albero, offrendo una notevole riduzione delle sollecitazioni interne. Questo modello SKF, di tipo aperto, è dotato di un foro conico 1:12, di due gabbie in lamiera d’acciaio stampata, di un anello interno senza spallamenti e di un anello di guida flottante centrato sull’anello interno. È inoltre dotato di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione sull’anello esterno.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a due file di rulli presenta un foro conico 1:12 che consente un montaggio preciso su un albero o su un manicotto e facilita anche la regolazione del gioco interno. Il suo design integra due gabbie con finestre stampate in acciaio, un anello interno senza spallamenti e un anello di guida flottante. Questi elementi garantiscono una guida efficiente dei rulli, riducono gli attriti interni e favoriscono una distribuzione omogenea dei carichi, anche in caso di disallineamento o di sollecitazioni elevate. Il gioco radiale interno C4 migliora la tolleranza alle variazioni di temperatura e riduce gli attriti. Ne risulta un funzionamento fluido, anche ad alta velocità. L’integrazione di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione garantisce una distribuzione ottimale del lubrificante.

Manutenzione:
Questo cuscinetto non è prelubrificato. Richiede quindi una rilubrificazione regolare per garantire prestazioni costanti. Si consiglia vivamente l’uso di un lubrificante di qualità, adatto a carichi elevati e temperature estreme. L’intervallo di temperatura di funzionamento può raggiungere i 200 °C, a condizione che il lubrificante scelto sia compatibile. In caso di funzionamento in un ambiente polveroso, è indispensabile una pulizia preliminare delle zone di contatto. Si raccomanda inoltre di ispezionare regolarmente il cuscinetto per individuare impurità o segni di usura prematura. Una particolare attenzione agli intervalli di rilubrificazione migliora sensibilmente la durata del prodotto.

Tenuta:
Questo cuscinetto è di tipo aperto, ovvero non presenta guarnizioni di tenuta integrate. Questa configurazione facilita l’ispezione visiva e le operazioni di manutenzione. Tuttavia, lo rende più sensibile ai contaminanti esterni quali polvere, umidità o particelle solide. Per ovviare a questa vulnerabilità, il design prevede una scanalatura anulare e fori di lubrificazione che consentono di espellere le impurità durante la rilubrificazione. È quindi fondamentale garantire un ambiente operativo pulito e controllato, in particolare durante le fasi di montaggio o manutenzione.

Informazioni sul marchio:
Da oltre 100 anni, SKF si distingue come pioniere nel settore dei cuscinetti e dei sistemi di lubrificazione. Questo gruppo svedese è rinomato per le sue tecnologie all’avanguardia, le soluzioni innovative e la capacità di ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature rotanti. Presente in numerosi settori industriali, SKF aiuta i propri clienti ad aumentare l’affidabilità, ridurre i costi di manutenzione e massimizzare l’efficienza dei loro macchinari, sia nell’industria manifatturiera, nei trasporti, nel settore medico, in quello energetico e in molti altri ancora.

Vantaggi principali:
- Capacità di autoallineamento che consente di compensare disallineamenti e flessioni dell’albero;
- Eccellente resistenza a carichi radiali e assiali elevati in entrambe le direzioni;
- Funzionamento affidabile ad alta velocità grazie al gioco radiale C4 e alla doppia gabbia in acciaio stampato;
- Design aperto che facilita l’ispezione e la manutenzione;
- Possibilità di rilubrificazione durante il funzionamento per prolungare la durata del prodotto.

Applicazioni:
Questo cuscinetto autoallineante è progettato per ambienti industriali in cui le condizioni di carico e disallineamento sono variabili. È ideale per trasportatori, frantoi, ventilatori, pompe o riduttori. Il suo design robusto consente un’integrazione efficiente in macchine agricole, impianti minerari o nel settore cementiero. È adatto sia ad applicazioni con carichi elevati che a meccanismi a rotazione rapida, in condizioni impegnative.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)128x400x400 mm
Peso61850 g
Diametro interno240 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza128 mm
Gioco dei cuscinettic4
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1200 rpm
Regime limite1600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2187 N
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
2935,53 IVA esclusa
/ Unità
3581,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione