CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI * 23244 CCK/C4W33

Cuscinetti a rulli sferici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:23244 CCK/C4W33
Rubix:160000000365874
Produttore:36246
EAN:7316576600661
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI * 23244 CCK/C4W33

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza144 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI * 23244 CCK/C4W33


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. La loro struttura robusta garantisce prestazioni affidabili e costanti, anche in condizioni di funzionamento instabili o difficili.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)144x400x400 mm
Peso76800 g
Diametro interno220 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza144 mm
Gioco dei cuscinettic4
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1100 rpm
Regime limite1500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3450 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2485 N
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione