CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23944 CCK/W33

Cuscinetti a rulli sferici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:23944 CCK/W33
Rubix:160000000366598
Produttore:104549
EAN:7316571271057
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23944 CCK/W33

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23944 CCK/W33


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Il loro design robusto garantisce prestazioni affidabili e continue, anche in condizioni operative instabili o difficili.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x300x300 mm
Peso11950 g
Diametro interno220 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza60 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2000 rpm
Regime limite2200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1080 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr661 N
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
1398,70 IVA esclusa
/ Unità
1706,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione