CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24032 CCK30/C4W33

Cuscinetti a rulli sferici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:24032 CCK30/C4W33
Rubix:160000000366346
Produttore:36586
EAN:7316577298379
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24032 CCK30/C4W33

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24032 CCK30/C4W33


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. La loro struttura robusta garantisce prestazioni affidabili e costanti, anche in condizioni di funzionamento instabili o difficili.
Progettato per applicazioni industriali gravose, questo cuscinetto a sfere a sfere della marca SKF offre una pratica capacità di autoallineamento in caso di flessione dell'albero. La doppia fila di rulli sferici compensa gli scostamenti angolari senza generare, o quasi, calore residuo.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere sferiche è composto da due file di rulli mantenuti in posizione da due gabbie a finestre stampate (in acciaio). Queste gabbie, combinate con un anello interno e un anello di guida flottante, ottimizzano la distribuzione dei carichi all’interno del cuscinetto. È quindi in grado di sopportare carichi radiali e assiali molto elevati, sia combinati che non. Il suo foro conico 1:30 consente un montaggio preciso e una regolazione fine del gioco, favorendo la stabilità anche in presenza di carichi elevati. Il gioco interno C4 offre una maggiore tolleranza alle dilatazioni termiche, riducendo gli attriti e limitando il surriscaldamento durante le rotazioni ad alta velocità o in presenza di urti e vibrazioni. 

Manutenzione:
Per garantire le sue prestazioni a lungo termine, questo cuscinetto richiede una lubrificazione regolare. Il cuscinetto viene fornito asciutto e deve essere lubrificato prima della messa in servizio. L’iniezione del lubrificante avviene tramite la scanalatura anulare e i tre fori di lubrificazione previsti a tale scopo sull’anello esterno. Questi fori assicurano una buona diffusione del lubrificante, consentendo al contempo l’evacuazione delle impurità durante il funzionamento. È fondamentale utilizzare un lubrificante di alta qualità, compatibile con carichi elevati e temperature elevate. In caso di contaminazione visibile o segni di usura, si raccomanda una pulizia meticolosa degli elementi rotanti. Il controllo periodico dello stato del cuscinetto è essenziale, con una frequenza più intensa man mano che ci si avvicina al termine della durata di vita iniziale.

Tenuta:
Questo modello è di tipo aperto, senza guarnizioni di tenuta. Questa configurazione consente: un’ispezione rapida, una manutenzione semplificata e un miglioramento delle prestazioni. Tuttavia, espone il cuscinetto ad agenti esterni come polvere o umidità. Per preservarne le prestazioni, è indispensabile mantenere un ambiente pulito intorno alla zona di montaggio.

Informazioni sul marchio:
SKF è uno dei principali attori mondiali nel settore dei cuscinetti, con oltre 100 anni di innovazione e know-how. Presente in oltre 130 paesi, il marchio si distingue per la sua capacità di offrire soluzioni tecniche avanzate per l’industria. Si avvale di una profonda competenza e di una solida cultura ingegneristica per rispondere alle esigenze più complesse, in settori quali quello automobilistico, aeronautico o energetico.

Vantaggi chiave:
- Capacità di autoallineamento ideale per compensare i disallineamenti e le flessioni dell’albero.
- Gioco radiale C4 che offre una migliore tolleranza agli urti, alle vibrazioni e alle dilatazioni termiche.
- Elevata velocità di rotazione grazie alle gabbie in acciaio a bassa inerzia.
- Lubrificazione facilitata grazie alla scanalatura anulare e ai fori dedicati.
- Montaggio preciso e affidabile tramite foro conico 1:30.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere a sfere è progettato per ambienti soggetti a forti sollecitazioni meccaniche. Trova impiego negli impianti metallurgici, nelle attrezzature di movimentazione, nelle trasmissioni industriali e nelle gru. Ideale per le macchine pesanti, viene utilizzato anche nei settori della metallurgia e del cemento, dove le condizioni di funzionamento sono estreme. Il suo montaggio conico lo rende perfettamente adatto alle grandi macchine industriali o ai sistemi di trasmissione sottoposti a sollecitazioni elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x240x240 mm
Peso12140 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza80 mm
Gioco dei cuscinettic4
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1700 rpm
Regime limite2400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr783 N
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione