CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23024-2RS5/VT143

Cuscinetti a rulli sferici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:23024-2RS5/VT143
Rubix:160000000365036
Produttore:594409
EAN:7316576193156
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23024-2RS5/VT143

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23024-2RS5/VT143


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. La loro struttura robusta garantisce prestazioni affidabili e costanti, anche in condizioni di funzionamento instabili o gravose.
Questo cuscinetto autoallineante del marchio SKF è progettato per assorbire carichi radiali e assiali elevati, compensando al contempo i disallineamenti e le flessioni dell’albero. Robusto e affidabile, soddisfa i requisiti degli ambienti industriali più esigenti grazie al suo design a tenuta stagna e alle sue prestazioni di rotazione stabili.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a sfere su rulli integra due file simmetriche di rulli montati su gabbie in lamiera d’acciaio stampata. Il suo foro cilindrico consente il montaggio diretto sull’albero, mentre le guarnizioni a contatto in HNBR su entrambi i lati garantiscono un’efficace protezione contro gli agenti contaminanti. Il gioco interno standard assicura una buona distribuzione dei carichi e una corretta tolleranza termica. Questo modello è dotato di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione nell’anello esterno, che ne facilitano la manutenzione. È pre-riempito con grasso ad alte prestazioni SKF LGEP 2, che garantisce una lubrificazione affidabile per applicazioni da moderate a intense.

Manutenzione:
Questo cuscinetto viene fornito pre-riempito con grasso SKF LGEP 2, in una quantità compresa tra il 25 e il 45%, un grasso per pressioni estreme a base di sapone di litio, progettato per resistere a carichi elevati. Funziona in un intervallo di temperatura compreso tra -20 °C e +110 °C. Grazie alla sua formulazione EP e alla sua consistenza NLGI 2, offre un’eccellente aderenza, limita l’usura e riduce la necessità di rilubrificazione. Quando la durata di servizio supera quella del grasso, può rendersi necessaria una rilubrificazione. In tal caso, si raccomanda di iniettare lentamente il grasso attraverso i fori dell’anello esterno, idealmente mentre il cuscinetto è in rotazione, per garantire una distribuzione ottimale senza danneggiare le guarnizioni. È fondamentale mantenere un ambiente pulito durante il montaggio e gli interventi di manutenzione per evitare l’introduzione di contaminanti e garantire l’affidabilità della tenuta.

Tenuta:
Le guarnizioni in HNBR assicurano una tenuta efficace contro polvere, umidità e spruzzi di liquido. Il loro design a contatto limita l’ingresso di contaminanti ma comporta una leggera riduzione della velocità di rotazione ammissibile rispetto a un modello aperto. Questo compromesso tra protezione e prestazioni consente di prolungare la durata del cuscinetto, anche in ambienti difficili.

Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, guarnizioni, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti e a garantirne le prestazioni. I prodotti SKF possono essere utilizzati ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura.

Vantaggi chiave:
• Capacità di autoallineamento per correggere eventuali difetti di montaggio
• Guarnizioni in HNBR per una tenuta rinforzata
• Grasso SKF LGEP 2 per una lubrificazione di lunga durata
• Gioco standard che garantisce una buona stabilità termica
• Scanalatura e fori di lubrificazione che facilitano la manutenzione
• Design robusto per carichi radiali e assiali elevati

Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per macchine di movimentazione, ascensori, trasmissioni industriali, macchine tessili e attrezzature per l’industria cartaria. È perfettamente adatto ad ambienti operativi moderatamente gravosi in cui sono richieste una protezione affidabile e una buona capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3888,2 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Peso4,2 kg
Regime limite1400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr367 N
Codice doganale84823000
433,06 IVA esclusa
/ Unità
528,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore