CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22328 CCKJA/W33VA405

Cuscinetti orientabili a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:22328 CCKJA/W33VA405
Rubix:160000000366186
Produttore:35416
EAN:7316570312126
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22328 CCKJA/W33VA405

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza102 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22328 CCKJA/W33VA405


I cuscinetti a sfere con rullini svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Il loro design robusto garantisce prestazioni affidabili e continue, anche in condizioni operative instabili o difficili.
Questo cuscinetto a sfere a sfere SKF è progettato per sopportare carichi elevati, anche in caso di disallineamento dell’albero. Grazie alla sua capacità di autoallineamento e alle due file di rulli, assorbe sia i carichi radiali che quelli assiali. Questo cuscinetto di tipo CC è aperto e presenta una scanalatura anulare e tre fori di lubrificazione sull’anello esterno (W33), che facilitano la rilubrificazione. È progettato specificamente per macchine soggette a vibrazioni.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto autoallineante è dotato di un foro conico 1:12, che facilita un montaggio preciso sull’albero e consente di regolare il gioco interno in base alle esigenze dell’applicazione. Progettato per macchine soggette a forti vibrazioni, sopporta carichi, velocità, accelerazioni e forze centrifughe molto elevati. Il suo design CC integra due gabbie con finestre stampate in acciaio, con superficie temprata per migliorarne la resistenza all’usura, un anello interno senza spallamenti e un anello di guida flottante centrato sull’anello interno. Questa struttura garantisce una migliore distribuzione dei carichi, una buona stabilità nella guida dei rulli, una riduzione delle sollecitazioni interne e un funzionamento più fluido alle alte velocità. Il gioco radiale interno di tipo C4 migliora la resistenza alle dilatazioni termiche e alle alte velocità. La sua struttura robusta riduce le vibrazioni e favorisce una maggiore durata, anche in ambienti industriali intensivi.

Manutenzione:
Essendo un cuscinetto aperto, facilita l’ispezione visiva e le operazioni di manutenzione, ma richiede una rilubrificazione regolare, in particolare in ambienti polverosi o umidi. Non pre-lubrificato, questo cuscinetto si adatta a diversi tipi di grassi a seconda delle condizioni operative, comprese quelle ad alta temperatura fino a 200 °C. È dotato di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione sull’anello esterno, il che consente una distribuzione omogenea del lubrificante, facilita l’evacuazione delle impurità e prolunga la durata del cuscinetto. Un controllo regolare dei livelli di rumore o di temperatura può aiutare a anticipare gli interventi di manutenzione.

Tenuta:
Questo cuscinetto è di tipo aperto, senza guarnizioni di tenuta integrate. Questo design consente di ridurre gli attriti interni, ma lo rende anche più vulnerabile alle impurità e all’umidità. Per compensare questa debolezza, la sua scanalatura anulare e i tre fori di lubrificazione sull’anello esterno facilitano la distribuzione del lubrificante, l’eliminazione delle impurità e il mantenimento di uno strato protettivo di grasso.

Informazioni sul marchio:
Da oltre 100 anni, SKF si distingue come pioniere nel settore dei cuscinetti e dei sistemi di lubrificazione. Questo gruppo svedese è rinomato per le sue tecnologie all’avanguardia, le soluzioni innovative e la capacità di ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature rotanti. Presente in numerosi settori industriali, SKF aiuta i propri clienti ad aumentare l’affidabilità, ridurre i costi di manutenzione e massimizzare l’efficienza dei loro macchinari, sia nell’industria manifatturiera, nei trasporti, in ambito medico, nel settore energetico e in molti altri ancora.

Vantaggi principali:
- Supporta carichi radiali e assiali elevati grazie alla struttura a due file di rulli;
- Compensa i disallineamenti e le flessioni dell’albero, anche durante il funzionamento;
- Design aperto che facilita la manutenzione e l’ispezione visiva;
- Lubrificazione ottimizzata tramite scanalatura anulare e fori appositi;
- Eccellente resistenza alle alte temperature con gioco radiale interno aumentato (C4);
- Gabbie in lamiera metallica temprata che offrono una maggiore resistenza all’usura;
- Compatibile con velocità di rotazione elevate senza surriscaldamento eccessivo.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a due file di rulli è perfettamente adatto a macchine soggette a forti vibrazioni, come trituratori, nastri trasportatori, impianti di frantumazione o essiccatori rotativi. Viene spesso utilizzato nell’industria mineraria, nei cementifici, nelle cartiere o nelle acciaierie. La sua capacità di autoallineamento e la sua resistenza termica lo rendono la scelta ideale per ambienti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche e termiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)102x300x300 mm
Peso33720 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza102 mm
Gioco dei cuscinettic4
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1700 rpm
Regime limite2200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1560 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1357 N
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
€ 1399,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 1707,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione