CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 21318 EK

Cuscinetti orientabili a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:21318 EK
Rubix:160000000365965
Produttore:34768
EAN:7316570017106
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 21318 EK

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 21318 EK


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. La loro struttura robusta garantisce prestazioni affidabili e costanti, anche in condizioni di funzionamento instabili o difficili.
Questo cuscinetto a sfere a sfere è dotato di un foro conico 1:12. Progettato per sopportare carichi radiali e assiali elevati, è in grado di autoallinearsi, consentendo di compensare i disallineamenti o le flessioni dell’albero. Grazie alla doppia fila di rulli e alla struttura aperta, offre robustezza, durata e affidabilità, anche in presenza di sollecitazioni meccaniche intense.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto si distingue per la doppia fila di rulli simmetrici, che garantisce una distribuzione omogenea dei carichi e una maggiore stabilità durante il funzionamento. Il suo foro conico 1:12 consente un montaggio preciso su un albero o tramite un manicotto, garantendo un adattamento ottimale del gioco interno. È dotato di due gabbie a finestre in lamiera d’acciaio stampata e di un anello interno senza spalla. Il suo anello di guida flottante garantisce un centraggio efficace. La versione E, con le sue gabbie a finestre in lamiera d’acciaio stampata e l’anello interno senza spalla, garantisce invece un’elevata robustezza e un funzionamento affidabile ad alta velocità. Offre un buon equilibrio tra resistenza meccanica, distribuzione dei carichi e riduzione del surriscaldamento, consentendo al contempo una rotazione fluida nelle applicazioni intensive. La presenza di una scanalatura anulare e di tre fori sull’anello esterno favorisce una rilubrificazione regolare. Questo cuscinetto è ideale per condizioni di esercizio dinamiche.

Manutenzione:
Per garantire prestazioni costanti, è necessario effettuare controlli visivi regolari per individuare eventuali segni di usura prematura; inoltre, è essenziale una lubrificazione regolare. Questo cuscinetto può funzionare fino a 200 °C, a condizione che si utilizzi un lubrificante adatto alle alte temperature. La presenza di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione consente di applicare il lubrificante in modo omogeneo. In caso di contaminazione, si raccomanda di pulire accuratamente gli alloggiamenti e le parti circostanti prima della rilubrificazione.

Tenuta:
Questo cuscinetto è progettato senza guarnizioni di tenuta integrate. Questa configurazione aperta facilita le operazioni di manutenzione e l’ispezione visiva, ma lo rende più sensibile ai contaminanti. L’esposizione a polvere, umidità o altre impurità richiede una maggiore attenzione. Per ovviare a questa apertura, il design integra dispositivi di lubrificazione che consentono di espellere le particelle indesiderate e di prolungare la durata del cuscinetto.

Informazioni sul marchio:
Da oltre 100 anni, SKF si distingue come pioniere nel settore dei cuscinetti e dei sistemi di lubrificazione. Questo gruppo svedese è rinomato per le sue tecnologie all’avanguardia, le soluzioni innovative e la capacità di ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature rotanti. Presente in numerosi settori industriali, SKF aiuta i propri clienti ad aumentare l’affidabilità, ridurre i costi di manutenzione e massimizzare l’efficienza dei loro macchinari, sia nell’industria manifatturiera, nei trasporti, nel settore medico, in quello energetico e in molti altri ancora.

Vantaggi chiave:
- Capacità di autoallineamento che consente di compensare le flessioni dell’albero e i disallineamenti;
- Elevata capacità di carico radiale e assiale in entrambe le direzioni;
- Funzionamento fluido ad alta velocità grazie alla geometria ottimizzata dei componenti e alle buone caratteristiche meccaniche del design E;
- Foro conico per un montaggio/smontaggio rapido e preciso;
- Facilità di rilubrificazione grazie alla scanalatura anulare e ai fori dedicati.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a due file di rulli è particolarmente adatto ad ambienti industriali quali cartiere, cave, acciaierie o macchine edili. Si integra in trasportatori, frantoi, vagli vibranti e altre attrezzature pesanti soggette a sollecitazioni combinate. Il suo montaggio su albero conico o manicotto facilita gli interventi tecnici. Offre un funzionamento affidabile, anche in condizioni difficili, garantendo al contempo un’eccellente durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)43x190x190 mm
Peso6159,2 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza43 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento3600 rpm
Regime limite4800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r450 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr393 N
Paese d'origineGB
Codice doganale84823000
252,17 IVA esclusa
/ Unità
307,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore