CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22313 EK/VA405

Cuscinetti orientabili a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:22313 EK/VA405
Rubix:160000000366127
Produttore:89497
EAN:7316570272079
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22313 EK/VA405

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22313 EK/VA405


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Il loro design robusto garantisce prestazioni affidabili e continue, anche in condizioni operative instabili o difficili.
Questo cuscinetto a sfere a sfere della marca SKF è una soluzione ad alte prestazioni progettata per applicazioni industriali soggette a vibrazioni. Offre un'affidabilità eccezionale grazie alla sua capacità di autoallineamento e al suo design ottimizzato per sopportare carichi elevati.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto SKF integra due file simmetriche di rulli, che gli consentono di compensare i disallineamenti e le flessioni dell’albero. Il suo design avanzato di tipo E, con gabbie in lamiera d’acciaio temprata, ottimizza la distribuzione dei carichi e riduce l’inerzia, favorendo così velocità di rotazione elevate. Il foro conico facilita un montaggio preciso, con o senza boccola di serraggio, per una regolazione ottimale del gioco interno. Questo tipo di cuscinetto a sfere a sfere è dotato di una scanalatura anulare e di fori di lubrificazione sull’anello esterno, semplificando la rilubrificazione. Il gioco radiale interno C4, di serie sulle versioni VA405, offre una migliore tolleranza alla dilatazione termica e alle velocità elevate, garantendo una rotazione fluida anche sotto sforzo.

Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede particolare attenzione in termini di manutenzione a causa del suo design aperto. Una rilubrificazione regolare è fondamentale per mantenere le sue prestazioni e prolungarne la durata. La scanalatura anulare e i fori di lubrificazione facilitano l’applicazione omogenea del lubrificante. È indispensabile utilizzare un grasso di alta qualità, adatto ai carichi e alle condizioni di funzionamento specifiche. La temperatura massima di funzionamento del cuscinetto stesso è elevata (circa 200 °C), ma è limitata dal lubrificante scelto.

Tenuta:
Questo modello di cuscinetto è di tipo aperto, il che significa che non possiede guarnizioni di tenuta integrate. Questa caratteristica lo rende sensibile a contaminanti esterni quali polvere, particelle e umidità. Tuttavia, l’assenza di guarnizioni riduce al minimo l’attrito interno, contribuendo a una riduzione del consumo energetico e a velocità di rotazione più elevate.

Informazioni sul marchio:
Fondata nel 1907 in Svezia, SKF è leader mondiale nelle tecnologie di rotazione. Presente in oltre 130 paesi con migliaia di distributori, SKF si dedica alla riduzione dell’attrito e all’innovazione sostenibile. Il marchio investe in modo significativo in ricerca e sviluppo per sviluppare soluzioni più efficienti ed eco-energetiche per oltre 40 settori industriali, dall’automotive all’aeronautica.

Vantaggi chiave:
- Elevata capacità di carico: sopporta carichi radiali e assiali elevati in entrambe le direzioni.
- Autoallineamento: compensa efficacemente i disallineamenti e le flessioni dell’albero.
- Maggiore robustezza: progettato per resistere a vibrazioni intense ed elevate forze centrifughe (VA405).
- Alta velocità: progettazione ottimizzata (tipo E, gioco C4, gabbia in lamiera) per regimi di rotazione elevati.
- Resistenza all’usura: gabbia in lamiera metallica temprata per una maggiore durata, in particolare in presenza di contaminanti.
- Manutenzione semplificata: dispositivo di lubrificazione integrato per una rilubrificazione efficace.
- Montaggio preciso: foro conico che consente un montaggio a pressione e un buon controllo delle tolleranze

Applicazioni:
Questo tipo di cuscinetto è particolarmente adatto ad applicazioni soggette a condizioni severe, inclusi carichi elevati e vibrazioni intense. Si distingue in attrezzature quali rulli compressori, telai di seghe industriali, vagli vibranti e altre macchine industriali pesanti. Il suo design robusto lo rende ideale per ambienti in cui carichi, velocità, accelerazioni e forze centrifughe sono molto elevati, garantendo prestazioni affidabili laddove un cuscinetto a sfere rigido standard potrebbe non essere sufficiente.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)48x140x140 mm
Peso3419,8 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza48 mm
Gioco dei cuscinettic4
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento3800 rpm
Regime limite5000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r360 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr357 N
Paese d'origineGB
Codice doganale84823000
186,26 IVA esclusa
/ Unità
227,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione