CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22309 E/C4

Cuscinetti orientabili a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:22309 E/C4
Rubix:160000000365981
Produttore:167637
EAN:7316571872810
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22309 E/C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22309 E/C4


I cuscinetti a sfere con rullini svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Il loro design robusto garantisce prestazioni affidabili e continue, anche in condizioni operative instabili o difficili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1370,5 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinettic4
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento5300 rpm
Regime limite7000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r183 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr190 N
Paese d'origineGB
Codice doganale84823000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore