CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI BS2-2208-2RS/VT143C

Cuscinetti orientabili a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:BS2-2208-2RS/VT143C
Rubix:170000000481158
Produttore:594237
EAN:7316576829017
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI BS2-2208-2RS/VT143C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI BS2-2208-2RS/VT143C


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Il loro design robusto garantisce prestazioni affidabili e continue, anche in condizioni operative instabili o difficili.
Questo cuscinetto autoallineante del marchio SKF è progettato per assorbire carichi radiali e assiali elevati, compensando al contempo i disallineamenti e le flessioni dell’albero. Robusto e affidabile, soddisfa i requisiti degli ambienti industriali più esigenti grazie al suo design a tenuta stagna e alle sue prestazioni di rotazione stabili.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a sfere su rulli integra due file simmetriche di rulli montati su gabbie in lamiera d’acciaio stampata. Il suo foro cilindrico consente il montaggio diretto sull’albero, mentre le guarnizioni di tenuta in NBR su entrambi i lati garantiscono una buona protezione contro gli agenti contaminanti. Il gioco interno standard assicura una buona distribuzione dei carichi e una corretta tolleranza termica. Questo modello è dotato di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione nell’anello esterno, che ne facilitano la manutenzione. È pre-riempito con grasso ad alte prestazioni SKF LGEP 2, che garantisce una lubrificazione affidabile per applicazioni da moderate a intense.

Manutenzione:
Questo cuscinetto viene fornito pre-riempito con grasso SKF LGEP 2 a base di sapone di litio, formulato per resistere a carichi elevati. Questo grasso per pressioni estreme funziona in un intervallo di temperatura compreso tra -20 °C e +110 °C. Quando le condizioni di utilizzo superano la durata del grasso, si raccomanda una rilubrificazione tramite gli orifizi dell’anello esterno, idealmente mentre il cuscinetto è in rotazione. Un ambiente pulito è essenziale durante il montaggio e la manutenzione.

Tenuta:
Le guarnizioni in NBR (-2RS) garantiscono un'efficace tenuta contro polvere, umidità e spruzzi di liquidi. Il loro design a frizione limita l'ingresso di contaminanti, ma comporta una leggera riduzione della velocità di rotazione ammissibile rispetto a un modello aperto. Questo compromesso tra protezione e prestazioni consente di prolungare la durata del cuscinetto, anche in ambienti difficili.

Informazioni sul marchio:
Da oltre 100 anni, SKF si distingue come pioniere nel settore dei cuscinetti e dei sistemi di lubrificazione. Questo gruppo svedese è rinomato per le sue tecnologie all’avanguardia, le soluzioni innovative e la capacità di ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature rotanti. Presente in numerosi settori industriali, SKF aiuta i propri clienti ad aumentare l’affidabilità, ridurre i costi di manutenzione e massimizzare l’efficienza dei loro macchinari, sia nell’industria manifatturiera, nei trasporti, nel settore medico, in quello energetico e in molti altri ancora.

Vantaggi principali:
• Capacità di autoallineamento per correggere eventuali difetti di montaggio
• Guarnizioni in NBR per una tenuta rinforzata
• Grasso SKF LGEP 2 per una lubrificazione di lunga durata
• Gioco standard che garantisce una buona stabilità termica
• Scanalatura e fori di lubrificazione che facilitano la manutenzione
• Design robusto per carichi radiali e assiali elevati

Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per macchine di movimentazione, ascensori, trasmissioni industriali, macchine tessili e attrezzature per l’industria cartaria. È perfettamente adatto ad ambienti operativi moderatamente gravosi in cui sono richieste una protezione affidabile e una buona capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso599 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Peso0,57 kg
Regime limite3900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r90 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr98,5 N
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione