CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI BS2-2215-2RS5/C4GEM9

Cuscinetti orientabili a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:BS2-2215-2RS5/C4GEM9
Rubix:170000000481177
Produttore:594346
EAN:7316576832550
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI BS2-2215-2RS5/C4GEM9

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI BS2-2215-2RS5/C4GEM9


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Il loro design robusto garantisce prestazioni affidabili e continue, anche in condizioni operative instabili o difficili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1975,9 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza38 mm
Gioco dei cuscinettic4
Gabbiaacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Spessore38 mm
Peso2,1 kg
Regime limite2200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r240 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr217 N
Codice doganale84823000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore