CUSCINETTO DI GRANDI DIMENSIONI 23980 CC/W33

Cuscinetto a rulli orientabili

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:23980 CC/W33
Rubix:160000000366579
Produttore:167345
EAN:7316571869971
CUSCINETTO DI GRANDI DIMENSIONI 23980 CC/W33

Riepilogo info tecniche

Diametro interno400 mm
Diametro esterno540 mm
Larghezza106 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI GRANDI DIMENSIONI 23980 CC/W33


I cuscinetti a sfere a sfere a sfere sono costituiti da due file simmetriche di sfere che rotolano tra una pista sferica comune alle due file sull'anello esterno e due piste separate sull'anello interno. Il centro della pista sferica sull'anello esterno si trova sull'asse al centro del cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)106x540x540 mm
Peso68200 g
Diametro interno400 mm
Diametro esterno540 mm
Larghezza106 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1100 rpm
Regime limite1200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3900000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1730000 N
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
4344,84 IVA esclusa
/ Unità
5300,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione