CUSCINETTO 21309EAE4

Cuscinetto a rulli sferici NSK: Serie 21309

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:21309EAE4
Rubix:170000000778537
Produttore:21309EAE4 N
EAN:0029176410611
CUSCINETTO 21309EAE4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 21309EAE4


I cuscinetti orientabili a rulli NSK sono in grado di resistere anche alle condizioni più difficili, pur consentendo un piccolo grado di disallineamento tra albero e alloggiamento. Questi cuscinetti resistono al grippaggio e all'usura nonostante le continue vibrazioni, il disallineamento e i carichi d'urto. Mantengono la stabilità dimensionale, possono supportare elevati carichi radiali e moderati carichi assiali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso755 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento6000 rpm
Regime limite6300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r144000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr149000 N
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione