CUSCINETTO 22209EAKE4C3

Cuscinetto a rulli sferici NSK: Serie 22209

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:22209EAKE4C3
Rubix:999180600076107
Produttore:22209EAKE4C3 N
EAN:00029176624322
CUSCINETTO 22209EAKE4C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 22209EAKE4C3


I cuscinetti orientabili a rulli NSK sono in grado di resistere anche alle condizioni più difficili, pur consentendo un piccolo grado di disallineamento tra albero e alloggiamento. Questi cuscinetti resistono al grippaggio e all'usura nonostante le continue vibrazioni, il disallineamento e i carichi d'urto. Mantengono la stabilità dimensionale, possono supportare elevati carichi radiali e moderati carichi assiali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso548 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento6300 rpm
Regime limite7500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r111000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr118000 N
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione