CUSCINETTO 23226CKE4

Cuscinetto a rulli sferici NSK: Serie 23226

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:23226CKE4
Rubix:999180600077214
Produttore:23226CKE4 N
EAN:00029176027673
CUSCINETTO 23226CKE4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 23226CKE4


I cuscinetti orientabili a rulli NSK sono in grado di resistere anche alle condizioni più difficili, pur consentendo un piccolo grado di disallineamento tra albero e alloggiamento. Questi cuscinetti resistono al grippaggio e all'usura nonostante le continue vibrazioni, il disallineamento e i carichi d'urto. Mantengono la stabilità dimensionale, possono supportare elevati carichi radiali e moderati carichi assiali.

Punti di forza

Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.

Applicazioni

Designed for use in the most difficult conditions.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso14300 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza80 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1800 rpm
Regime limite1600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1080000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr700000 N
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione