Cuscinetto radiale a sfere FAG 6308-C-C3>V, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6308-C-C3>V
Rubix:999260213011758
Produttore:3016604500030
EAN:4064328383074
3016604500030-CUSCINETTO A SFERE 6308-C-C3>V

Dettagli del prodotto : 3016604500030-CUSCINETTO A SFERE 6308-C-C3>V


Questo cuscinetto a sfere a una fila FAG è progettato secondo la generazione C, rinomato per la sua efficienza e la capacità di supportare carichi elevati. Presenta gioco radiale C3, garantendo maggiore flessibilità d'uso e ridotto rischio di usura prematura.

Features:
Il cuscinetto a sfere a gola profonda FAG presenta un'architettura a una fila di sfere, ottimizzata per offrire una resistenza superiore e una distribuzione uniforme del carico. Il design di generazione C di questo cuscinetto apporta miglioramenti significativi nella riduzione di rumore e attrito, estendendo al contempo la vita del prodotto. Con gioco radiale C3, mostra una maggiore tolleranza all'espansione termica e ai piccoli disallineamenti.

Maintenance:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido è relativamente semplice: si raccomanda di verificare regolarmente l'allineamento dei componenti meccanici, assicurarsi che il cuscinetto sia adeguatamente lubrificato, che non si surriscaldi in modo anomalo e che non emetta rumori sospetti.

Sealing:
L'assenza di tenute in questo cuscinetto FAG permette una dissipazione del calore più efficiente e una riduzione dell'attrito interno, contribuendo a migliori prestazioni ad alte velocità. Tuttavia, è essenziale non esporre il cuscinetto a contaminanti esterni per garantire una lunga vita utile.

Brand information:
Da oltre un secolo, il marchio FAG nei cuscinetti è sinonimo di qualità, innovazione e affidabilità, offrendo soluzioni tecniche leader nel settore. Fa parte del Gruppo Schaeffler, che soddisfa i requisiti più severi. Il Gruppo contribuisce inoltre all'efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale.
Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-C, a una fila, di generazione C, gabbia in lamiera d'acciaio

Punti di forza

- Maggiore durata: progettato per resistere a carichi e velocità elevati senza riduzione della vita utile.
- Basso rumore: la generazione C riduce vibrazioni e rumore.
- Versatilità d'uso: con una fila di sfere e gioco radiale C3, si adatta a una varietà di condizioni operative, incluse le variazioni termiche.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a sfere è utilizzato in una moltitudine di applicazioni industriali, inclusi motoriduttori, inverter, pompe, riduttori e trasmissioni meccaniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Nessun attributo tecnico per questo prodotto
11,44 IVA esclusa
/ Unità
13,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore