Riferimenti
Igus:MFM-0812-06
Rubix:160000000455083


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Larghezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLA IGLIDUR MFM-0812-06
Iglidur M250 cuscinetto a strisciamento per applicazioni con alto grado di contaminazione, velocità da basse a medie, carichi sui bordi, eccellente smorzamento delle vibrazioni, resistente agli urti, per spessori di parete elevati secondo DIN 1850.
Iglidur M250 cuscinetto a strisciamento per applicazioni con alto grado di contaminazione, velocità da basse a medie, carichi sui bordi, eccellente smorzamento delle vibrazioni, resistente agli urti, per spessori di parete elevati secondo DIN 1850.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Materiale | plastica |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione