CUSCINETTO SFERICO BS2-2208-2RS/GFP9VA944

Cuscinetto sferico a rulli sigillato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:BS2-2208-2RS/GFP9VA944
Rubix:999231122021637
EAN:7316580361190
CUSCINETTO SFERICO BS2-2208-2RS/GFP9VA944

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SFERICO BS2-2208-2RS/GFP9VA944


I cuscinetti a rulli sferici svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Il loro design robusto garantisce prestazioni affidabili e continue, anche in condizioni operative instabili o difficili.
Progettato per le applicazioni nel settore alimentare e delle bevande, questo cuscinetto del marchio SKF unisce robustezza, affidabilità e protezione dai contaminanti. Assicura un’eccellente distribuzione dei carichi radiali e assiali, adattandosi al contempo ai disallineamenti grazie alla sua funzione autoallineante. Ideale per ambienti industriali esigenti, garantisce una lunga durata e prestazioni costanti.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a due file di rulli simmetrici si basa su una gabbia in lamiera d’acciaio stampata, che ottimizza la distribuzione dei carichi alle alte velocità. Il suo foro cilindrico consente il montaggio diretto su albero lavorato, garantendo un’installazione semplice e stabile. Il gioco radiale standard assicura un buon equilibrio tra libertà di movimento e stabilità operativa. Il modello è dotato di una scanalatura anulare e di tre fori nell’anello esterno per facilitare la rilubrificazione. È inoltre riempito con un grasso speciale per uso alimentare (GFP 9), il che lo rende particolarmente adatto alle industrie agroalimentari. Questo cuscinetto è progettato specificamente per le applicazioni nel settore alimentare e delle bevande, soddisfacendo i requisiti di igiene e affidabilità di questo settore.

Manutenzione:
Grazie alla presenza di guarnizioni di tenuta su entrambi i lati e alla pre-lubrificazione con un grasso ad alte prestazioni, questo cuscinetto richiede poca manutenzione. Tuttavia, può rendersi necessaria una rilubrificazione quando il grasso originale raggiunge il limite delle sue prestazioni. Si raccomanda di iniettare lentamente il grasso attraverso i fori di lubrificazione mantenendo il cuscinetto in rotazione. La manutenzione preventiva comprende controlli regolari di temperatura, rumore e vibrazioni per individuare tempestivamente eventuali anomalie.

Tenuta:
Questo modello è dotato di guarnizioni a contatto in NBR (nitrile butadiene) con rinforzo in acciaio su entrambi i lati. Questa tecnologia di tenuta impedisce efficacemente l’ingresso di polvere, umidità o spruzzi di liquido. Protegge inoltre il lubrificante interno da perdite premature. Tuttavia, la presenza delle guarnizioni comporta una leggera resistenza al rotolamento, che limita la velocità massima ammissibile. Il sistema mantiene le sue prestazioni in ambienti standard o moderatamente esigenti.

Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, tenute, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti e a garantirne le prestazioni. I prodotti SKF possono essere utilizzati ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’industria agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura.

Vantaggi principali:
• Adatto ad applicazioni nel settore alimentare e delle bevande
• Grasso speciale GFP 9 per condizioni impegnative
• Guarnizioni a contatto per una protezione rinforzata
• Montaggio diretto grazie al foro cilindrico
• Manutenzione ridotta e lunga durata
• Elevata capacità di sopportare carichi radiali e assiali

Applicazioni:
Questo cuscinetto autoallineante trova impiego in trasportatori, macchine per il confezionamento, impianti di trasformazione e sistemi di movimentazione nei settori agroalimentare, farmaceutico e tessile. È particolarmente efficace in ambienti umidi o soggetti a lavaggi frequenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Regime limite500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r91500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr98500 N
96,04 IVA esclusa
/ Unità
117,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore