MASCHIO MACCHINA PER FORI CIECHI STANDARD BRITANNICO 885591

CUTLINE 885590 HSS BSPF G 1/8 X 28 SP/FLUTE TAP 867/0120

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
GISS Cutline:885591
Rubix:999210315054579
EAN:3660338388705
MASCHIO MACCHINA PER FORI CIECHI STANDARD BRITANNICO 885591
Riepilogo info tecniche
Tipologiafori ciechi britannici
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MASCHIO MACCHINA PER FORI CIECHI STANDARD BRITANNICO 885591



• ISO 529
• Tap tolerance: Class 2
• Chamfer thread: 2-3
• Cutting rake: 10°
• Flute geometry: Right hand spiral flute 35°
• Surface treatment: Bright
• Application: General purpose tapping for blind holes

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafori ciechi britannici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Angolo d'elica35 °
Materiale del corpohss
Tipo di filettaturag 1/4 ''
Mostra UNSPSC / ECL@SS
24,41 IVA esclusa
/ Unità
29,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione