Riferimenti
Walter Prototyp:M24263-G1/4
Rubix:999240117039096
Produttore:6150035
EAN:4042446232702

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 13,157 mm |
|---|---|
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6150035-ARTICOLO M24263-G1/4
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 13,157 mm |
|---|---|
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 13,157 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione