Riferimenti
Walter Prototyp:P22360-UNC5/8
Rubix:999240117039726
Produttore:6149444
EAN:4042446227890

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6149444-ARTICOLO P22360-UNC5/8
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 15,875 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | unc 5/8 in - 11 |
| N° di filetti per pollice | 14 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione