Riferimenti
Walter Prototyp:224602-UNC1/2
Rubix:999240117039244
Produttore:5078227
EAN:4042446027162

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5078227-ARTICOLO 224602-UNC1/2
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Blind Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 12,7 mm |
| Diametro stelo | 9 mm |
| Quadro di trascinamento | 7 mm |
| Angolo d'elica | 25 ° |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tipo di filettatura | unc 1/2 in - 13 |
| N° di filetti per pollice | 10 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione