MASCHIO VARIANT 2 H VAP M16 6H 882116

maschi a macchina

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Bass Tools:8821 M16VAP
Rubix:160000001273729
MASCHIO VARIANT 2 H VAP M16 6H 882116
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura16 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIANT 2 H VAP M16 6H 882116


B-M6 ISO2/6H MASCHIO VARIANT 1 H VAP HSSE-PM DIN 371
Maschio per la lavorazione dei fori passanti

Applicazioni

impiegabile fino a 3xD; per materiali duri e molto duri; per piccole serie e l'utilizzo con basse velocità di taglio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura16 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Profondità della filettatura27 mm
Angolo d'elica0 °
Lunghezza totale110 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Tolleranzaiso2/6h
Mostra UNSPSC / ECL@SS
39,00 IVA esclusa
/ Unità
47,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore