9731560023000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI LUCIDI 73156 2,300
Maschi della macchina per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73156 2.300
Rubix:160000000196324
Produttore:9731560023000
EAN:4031095014050


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | metrica iso (m) |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 2,3 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9731560023000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI LUCIDI 73156 2,300
Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 371, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Intensiv W, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,01 g |
|---|---|
| Tipo di filettatura | metrica iso (m) |
| Diametro di filettatura | 2,3 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 1,9 mm |
| Diametro stelo | 2,8 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Rivestimento | lucido |
| Lunghezza totale | 45 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | metrica iso (m) |
| Tolleranza | iso2/6h |
| 2.300 mm | |
| 45.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione