Riferimenti
Walter Prototyp:21361-M7X0.75
Rubix:999240117039003
Produttore:5077432
EAN:4042446019280

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | mf (metrico fine) |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 7 mm |
| Tipologia | fori passanti metrici |
Dettagli del prodotto : 5077432-ARTICOLO 21361-M7X0.75
Per materiali a truciolo lungo e corto
Maschio a macchina Walter Prototyp MF per filettature metriche fini M7x0,75. Direzione destra, 3 taglienti e senza rivestimento (DIN 374).
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | mf (metrico fine) |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 7 mm |
| Tipologia | fori passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 6,25 mm |
| Diametro stelo | 5,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 4,3 mm |
| Profondità della filettatura | 58 mm |
| Rivestimento | senza rivestimento |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | mf 7x0.75 |
| N° di filetti per pollice | 33,87 |
| Tolleranza | 6h |
| Tipo a gambo | gambo dritto (straight shank) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione