5603161-ARTICOLO E2136406-M16X1.5

Maschiatrice automatica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:E2136406-M16X1.5
Rubix:999240117039917
Produttore:5603161
EAN:4042446188924
5603161-ARTICOLO E2136406-M16X1.5

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturamf 16x1,5
Diametro di filettatura16 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5603161-ARTICOLO E2136406-M16X1.5


ALTIUS

Punti di forza

•Per materiali a trucioli corti
Nitrurato

Applicazioni

Filettatura per foro cieco; Filettatura per foro passante

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturamf 16x1,5
Diametro di filettatura16 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro14,43 mm
Diametro stelo12 mm
Quadro di trascinamento9 mm
Profondità della filettatura21 mm
Angolo d'elica0 °
Rivestimentoticn
Lunghezza totale100 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturamf 16x1,5
N° di filetti per pollice16,93
Tolleranza6hx
112,70 IVA esclusa
/ Unità
137,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione