Riferimenti
Walter Prototyp:M23263-UNF3/4
Rubix:999240117039132
Produttore:6149989
EAN:4042446232245

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | unf 3/4 in - 16 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 19,05 mm |
| Tipologia | fori ciechi americani |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6149989-ARTICOLO M23263-UNF3/4
ALTIUS
Maschio a macchina in HSS-E • Prototex® X·pert M • Imbocco B = 3,5-5xTP • ≤3xD • UNF/2B • DIN 2184-1 • Indicato per fori passanti • VAP • UNF 3/4-16 • P=16
Punti di forza
Elevata sicurezza di processo nei materiali a truciolo lungo e tendenti all’inceppamento
Applicazioni
Filettature passanti fino a 3 × DN;Seconda applicazione principale ISO P da 700 a 1200 N/mm²;Acciai inossidabili ISO M da 350 a 1200 N/mm²
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | unf 3/4 in - 16 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 19,05 mm |
| Tipologia | fori ciechi americani |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 17,46 mm |
| Diametro stelo | 14 mm |
| Quadro di trascinamento | 11 mm |
| Profondità della filettatura | 24 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | vap |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| N° di filetti per pollice | 16 |
| Tolleranza | 2b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 109,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 133,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione