5078604-ARTICOLO 23416-UNF1/4

Maschiatrice automatica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:23416-UNF1/4
Rubix:999240117039212
Produttore:5078604
EAN:4042446030803
5078604-ARTICOLO 23416-UNF1/4

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturaunf 1/4 in - 28
Diametro di filettatura6,35 mm
Tipologiafori passanti americani
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5078604-ARTICOLO 23416-UNF1/4


ALTIUS

Punti di forza

•Consigliato con olio
Per materiali che formano trucioli lunghi

Applicazioni

Filettatura per foro cieco

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturaunf 1/4 in - 28
Diametro di filettatura6,35 mm
Tipologiafori passanti americani
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro6,35 mm
Diametro stelo7 mm
Quadro di trascinamento5,5 mm
Profondità della filettatura15 mm
Angolo d'elica15 °
Rivestimentonon rivestito
Lunghezza totale80 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Tipo di filettaturaunf 1/4 in - 28
N° di filetti per pollice28
Tolleranza2b
55,65 IVA esclusa
/ Unità
67,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione