Riferimenti
Walter Prototyp:24167-RC1.1/2
Rubix:999240117039107
Produttore:5078791
EAN:4042446032746

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | rc 1.1/2-11 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 47,803 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti britannici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5078791-ARTICOLO 24167-RC1.1/2
ALTIUS
Maschio a macchina in HSS-E • Paradur® H • RC/NORMAL • PWZ-NORM • Indicato per fori ciechi • Indicato per fori passanti • Dn=47,803mm
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo e corto
Applicazioni
Filettatura conica per foro cieco;Filettatura conica per foro passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | rc 1.1/2-11 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 47,803 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti britannici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 47,803 mm |
| Diametro stelo | 36 mm |
| Quadro di trascinamento | 29 mm |
| Profondità della filettatura | 77 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | non rivestito (uncoated) |
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| N° di filetti per pollice | 11 |
| Tolleranza | normal |
| Tipo a gambo | esecuzione s (gambo slanciato) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 527,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 643,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione