6244573-MASCHI A MACCHINA, HSS-E, X PERT P2056905-M24 TIN
Maschio macchina
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Walter Prototyp:P2056905-M24
Rubix:999240619004203
Produttore:6244573
EAN:4042446237080

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m24x3 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 24 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6244573-MASCHI A MACCHINA, HSS-E, X PERT P2056905-M24 TIN
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo
Applicazioni
Filettatura per foro cieco
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m24x3 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 24 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 21 mm |
| Diametro stelo | 18 mm |
| Quadro di trascinamento | 14,5 mm |
| Profondità della filettatura | 30 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Rivestimento | stagno |
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| N° di filetti per pollice | 8,47 |
| Tolleranza | 6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 172,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 210,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione