9536460390000-MASCHI E FIL.ACC.SINT. 53646 39,000

Maschi

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Stock:53646 39.000
Rubix:170000000977417
Produttore:9536460390000
EAN:4031095288369
9536460390000-MASCHI E FIL.ACC.SINT. 53646 39,000
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturam39
Diametro di filettatura39 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9536460390000-MASCHI E FIL.ACC.SINT. 53646 39,000


Maschiatrice automatica Stock per filettatura metrica M39. Per fori ciechi e passanti, tolleranza 6HX, con spray refrigerante, corpo HSS-E (l. totale 200 mm).

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam39
Diametro di filettatura39 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Con spray refrigerante
Lunghezza totale200 mm
Materiale del corpohss-e
Tolleranza6hx
Mostra UNSPSC / ECL@SS
581,46 IVA esclusa
/ Unità
709,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione