Riferimenti
Walter Prototyp:EP2056302-M12
Rubix:999200200059824
Produttore:6245560
EAN:4042446239749

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m12x1,75 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6245560-ARTICOLO EP2056302-M12
ALTIUS
Gwintatore macchina Walter Prototyp EP2056302-M12 in HSS-E-PM con rivestimento THL. Filettatura M12x1,75 per fori ciechi, passo 1,75 mm e angolo elica 45° (DIN 376).
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo
Applicazioni
Filettatura in foro cieco
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m12x1,75 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 10,2 mm |
| Diametro stelo | 9 mm |
| Quadro di trascinamento | 10 mm |
| Profondità della filettatura | 16 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Rivestimento | thl |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | din 376 |
| Tolleranza | 6hx |
| Tipo a gambo | s |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 95,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 117,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione