MASCHIO DOMINANT 2 N38 TIN M12 6H 884212

maschi a macchina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bass Tools:8842 M12TIN
Rubix:160000001273760
MASCHIO DOMINANT 2 N38 TIN M12 6H 884212

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura12 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 2 N38 TIN M12 6H 884212


C-M14 ISO2/6H MASCHIO DOMINANT 2 N38 TIN HSSE-PM DIN 376
maschio per la lavorazione dei fori ciechi fino a 2,5xD

Applicazioni

impiegabile fino a 2,5xD; per materiali normali e non ferrosi; TIN: potente, versatile e con elevate velocità di taglio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura12 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Profondità della filettatura18 mm
Angolo d'elica38 °
Lunghezza totale110 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Tolleranzaiso2/6h
36,94 IVA esclusa
/ Unità
45,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore