6244710-ARTICOLO P22569-UNC1

Maschio per macchina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:P22569-UNC1
Rubix:999241226004849
Produttore:6244710
EAN:4042446238452
6244710-ARTICOLO P22569-UNC1

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturaunc 1'-8
Diametro di filettatura25,4 mm
Tipologiafori ciechi americani
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6244710-ARTICOLO P22569-UNC1


ALTIUS
Maschio a macchina in HSS-E • Paradur® X·pert P • C = 2-3xTP • ≤3xD • UNC/2B • DIN 2184-1 • Scanalatura destra 45° • Indicato per fori ciechi • UNC 1"-8 • P=8

Punti di forza

Eccellente formazione del truciolo, grazie alla struttura elicoidale a 45°;Ottima qualità di finitura superficiale, grazie all’ampio angolo di spoglia superiore;Nessuno sfalsamento del taglio nei materiali teneri, grazie alla buona autoconduzione consentita dal ridotto angolo di spoglia inferiore sui fianchi;Soluzione economica per lotti medio-piccoli

Applicazioni

Filettature cieche fino a 3,5 × DN;ISO P: acciaio fino a 1000 n/mm2;ISO N: leghe Al-Si 0,5% con contenuto di Si fino al 12%

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturaunc 1'-8
Diametro di filettatura25,4 mm
Tipologiafori ciechi americani
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro22,225 mm
Diametro stelo18 mm
Quadro di trascinamento14,5 mm
Profondità della filettatura113 mm
Angolo d'elica45 °
Rivestimentonon rivestito
Lunghezza totale160 mm
Materiale del corpohss-e
N° di filetti per pollice8
Tolleranza2b
€ 155,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 189,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione