MASCHI DIN HSS E303M10NO3

Maschi da macchina E303

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dormer:E303M10NO3
Rubix:160000001324750
EAN:7320760090251
MASCHI DIN HSS E303M10NO3

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam10
Diametro di filettatura10 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MASCHI DIN HSS E303M10NO3


HSS-E Maschio da macchina per filettature metriche non rivestito DIN 357 forma C/D, scanalature diritte 2xD, fori ciechi e passanti per uso generale in acciaio <1200 N/mm². Ghisa. Rame e ottone. Leghe di alluminio e duraplastici.
MASCHIO PASSANTE N3 10 X1,50 E303 HSCO METRICO.DIN 357

Applicazioni

• Acciaio per macchine, acciaio dolce (<120 HB <400 N/mm²)
• Acciaio da costruzione, acciai da cementazione (<200 HB <700 N/mm²)
• Acciaio al carbonio (<250 HB <850 N/mm²)
• Acciaio legato (<250 HB <850 N/mm²)
• Acciaio legato temprato e rinvenuto (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Ghisa lamellare (<150 HB >500 N/mm²)
• Ghisa lamellare (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ghisa sferoidale / ghisa malleabile (<200 HB <700 N/mm²)
• Ottone beta, bronzo (<200 HB <700 N/mm²)
• Ottone alfa (<200 HB <700 N/mm²)
• Alluminio legato silicio 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Alluminio legato silicio > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastici

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam10
Diametro di filettatura10 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Diametro del foro8,5 mm
Quadro di trascinamento7 mm
Rivestimentonon rivestito
Lunghezza totale140 mm
Materiale del corpohss-e
Codice doganale82074010
47,74 IVA esclusa
/ Unità
58,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore