MASCHIO DOMINANT 1 HZ38 HL M8 6H 884708

maschi a macchina

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Bass Tools:8847 HL M 8
Rubix:160000001620691
MASCHIO DOMINANT 1 HZ38 HL M8 6H 884708
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura8 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 1 HZ38 HL M8 6H 884708


C-M10 ISO2/6H MASCHIO DOMINANT 1 HZ38 HL HSSE-PM DIN 371
maschio per la lavorazione dei fori ciechi fino a 2,5xD

Applicazioni

impiegabile fino a 2,5xD; per materiali duri e medio duri; HL: potente, a basso attrito e buona formazione del truciolo portano ad aumentare la vita del maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura8 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Profondità della filettatura13 mm
Angolo d'elica38 °
Lunghezza totale90 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Tolleranzaiso2/6h
Mostra UNSPSC / ECL@SS
28,13 IVA esclusa
/ Unità
34,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore