Riferimenti
Stock:53647 27.000
Rubix:170000000977421
Produttore:9536470270000
EAN:4031095288321


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m27 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 27 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Dettagli del prodotto : 9536470270000-MASCHI E FIL.ACC.SINT. 53647 27,000
Maschio per macchina Stock M27 in HSS-E con rivestimento TiCN, tolleranza 6HX e canale di raffreddamento assiale. Per filetti metrici passanti e ciechi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m27 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 27 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | sì |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 24 mm |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Quadro di trascinamento | 20 mm |
| Rivestimento | ticn |
| Lunghezza totale | 225 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | metrica iso |
| Tolleranza | 6hx |
| Tipo a gambo | stelo cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 338,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 413,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione