6149726-ARTICOLO M205049-EGM3

Maschiatrice automatica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:M205049-EGM3
Rubix:999240117039663
Produttore:6149726
EAN:4042446229726
6149726-ARTICOLO M205049-EGM3

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam3x0,5
Diametro di filettatura3 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6149726-ARTICOLO M205049-EGM3


ALTIUS
Maschio a macchina in HSS-E • Paradur® X·pert M • C = 2-3xTP • ≤2,5xD • EGM/6HMOD • DIN 40435 • Scanalatura destra 40° • Indicato per fori ciechi • VAP • EGM 3 • P=0,5mm

Punti di forza

Completa gamma di dimensioni e tolleranze;Eccellente formazione del truciolo, grazie alla struttura elicoidale a 40°;Eccellente qualità del filetto anche dopo un impiego prolungato, grazie al nocciolo in posizione rialzata;Maschio a tagliare espressamente concepito per materiali inossidabili e tendenti all’inceppamento

Applicazioni

Filettature cieche fino a 2,5 × DN;Seconda applicazione principale ISO P da 700 a 1200 N/mm²;Acciai inossidabili ISO M da 350 a 1200 N/mm²

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam3x0,5
Diametro di filettatura3 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro3,2 mm
Diametro stelo4,5 mm
Quadro di trascinamento3,4 mm
Profondità della filettatura7 mm
Angolo d'elica40 °
Rivestimentovap
Lunghezza totale63 mm
Materiale del corpohss-e
N° di filetti per pollice50,8
Tolleranza6h
€ 30,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione