MASCHIO MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD BRITANNICO 864937
MASCHIO A MACCHINA - DRITTO HSSE - 3% VANADIO - MULTIMATERIALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:864937
Rubix:170000000559967
EAN:3660338193767




Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | g 3/4 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 26,44 mm |
| Tipologia | fori passanti britannici |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD BRITANNICO 864937
Passoing GASPer foro passante.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | g 3/4 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 26,44 mm |
| Tipologia | fori passanti britannici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 24,5 mm |
| Diametro stelo | 20 mm |
| Quadro di trascinamento | 16 mm |
| Profondità della filettatura | 28 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 140 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| N° di filetti per pollice | 14 |
| Tolleranza | iso229 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 162,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 198,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione