Riferimenti
Walter Prototyp:M22563-UNC7/16
Rubix:999240117039221
Produttore:6149955
EAN:4042446231903

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | unc 7/16-14 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 11,113 mm |
| Tipologia | fori passanti americani |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6149955-ARTICOLO M22563-UNC7/16
ALTIUS
Maschio macchina Walter Prototyp per UNC 7/16-14, in HSS-E con rivestimento VAP. Elica 40° e adatto a filettatura passante senza spray refrigerante.
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Blind Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | unc 7/16-14 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 11,113 mm |
| Tipologia | fori passanti americani |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 11,113 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Quadro di trascinamento | 6,2 mm |
| Profondità della filettatura | 15 mm |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Rivestimento | vap (vaporizzato) |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | unc 7/16-14 |
| N° di filetti per pollice | 14 |
| Tolleranza | 2b (h4/h5) |
| Tipo a gambo | gambo diritto (parallelo) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione