Riferimenti
Walter Prototyp:E2136406-M8X0.75
Rubix:999240117039928
Produttore:5603153
EAN:4042446188849

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m8x0,75 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5603153-ARTICOLO E2136406-M8X0.75
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a trucioli corti
Nitrurato
Nitrurato
Applicazioni
Filettatura per foro cieco; Filettatura per foro passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m8x0,75 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 4,9 mm |
| Profondità della filettatura | 57 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | ticn |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | m8x0,75 |
| N° di filetti per pollice | 33,87 |
| Tolleranza | 6hx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione