9731730180050-MASCHIO A MACCHINA MF HSS-E DIN 374 FORI CIECHI LUCIDI 73173 18,005
Maschi della macchina per filettature metriche fini ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73173 18.005
Rubix:160000000196350
Produttore:9731730180050
EAN:4031095204994


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | metrica fine iso |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 18 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9731730180050-MASCHIO A MACCHINA MF HSS-E DIN 374 FORI CIECHI LUCIDI 73173 18,005
Maschi della macchina per filettature metriche fini ISO, DIN 374, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Intensiv N, ISO2/6h, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,12 g |
|---|---|
| Tipo di filettatura | metrica fine iso |
| Diametro di filettatura | 18 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 17 mm |
| Diametro stelo | 14 mm |
| Quadro di trascinamento | 11 mm |
| Profondità della filettatura | 44 mm |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Rivestimento | lucido |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | m18 x 1 |
| Tolleranza | iso2/6h |
| 18.005 mm | |
| 110.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 134,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore