5077462-ARTICOLO 21361-M22X1.5

Maschiatrice automatica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Prototyp:21361-M22X1.5
Rubix:999240117039025
Produttore:5077462
EAN:4042446019587
5077462-ARTICOLO 21361-M22X1.5

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturamf 22x1.5
Diametro di filettatura22 mm
Tipologiafori passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5077462-ARTICOLO 21361-M22X1.5


Per materiali con truciolo lungo e corto
Maschio a macchina in HSS-E • Paradur® H • C = 2-3xTP • ≤1,5xD • MF/6H • DIN 374 • Scanalatura neutra (diritta) 0° • Indicato per fori ciechi • Indicato per fori passanti • MF 22x1.5 • P=1,5mm

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturamf 22x1.5
Diametro di filettatura22 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro20,5 mm
Diametro stelo18 mm
Quadro di trascinamento14,5 mm
Profondità della filettatura24 mm
Angolo d'elica45 °
Lunghezza totale125 mm
Materiale del corpohss-e
€ 96,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 117,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione