MASCHIO DOMINANT 2 N38 M16 6H 884116

maschi a macchina

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Bass Tools:8841 M16
Rubix:160000001273751
MASCHIO DOMINANT 2 N38 M16 6H 884116
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura16 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 2 N38 M16 6H 884116


C-M4 ISO2/6H MASCHIO DOMINANT 1 N38 HSSE-PM DIN 371
maschio per la lavorazione dei fori ciechi fino a 2,5xD

Applicazioni

impiegabile fino a 2,5xD; per materiali normali e non ferrosi; per piccole serie

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura16 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Profondità della filettatura20 mm
Angolo d'elica38 °
Lunghezza totale110 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Tolleranzaiso2/6h
Mostra UNSPSC / ECL@SS
37,13 IVA esclusa
/ Unità
45,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore