Riferimenti
Walter Prototyp:N20516-M8
Rubix:999240117038620
Produttore:6476090
EAN:4042446248086

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m8x1,25-6h |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6476090-ARTICOLO N20516-M8
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo
Applicazioni
Filettatura per foro cieco
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m8x1,25-6h |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Quadro di trascinamento | 6,2 mm |
| Profondità della filettatura | 35 mm |
| Angolo d'elica | 35 ° |
| Rivestimento | non rivestito |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | m8x1,25 |
| N° di filetti per pollice | 20,32 |
| Tolleranza | 6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione