MASCHIO DOMINANT 1 N38 M10 6H 884110

maschi a macchina

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Bass Tools:8841 M10
Rubix:160000001273748
MASCHIO DOMINANT 1 N38 M10 6H 884110
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura10 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 1 N38 M10 6H 884110


C-M4 ISO2/6H MASCHIO DOMINANT 1 N38 HSSE-PM DIN 371
maschio per la lavorazione dei fori ciechi fino a 2,5xD

Applicazioni

impiegabile fino a 2,5xD; per materiali normali e non ferrosi; per piccole serie

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura10 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Profondità della filettatura15 mm
Angolo d'elica38 °
Lunghezza totale100 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Tolleranzaiso2/6h
Mostra UNSPSC / ECL@SS
21,94 IVA esclusa
/ Unità
26,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore